POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Pompe doseuse DME 940-4 - 95905374
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit nominal - 940 l/h
hauteur de refoulement au débit nom. - 400.13 kPa
classe de qualité corps de pompe - autre
matière de la tête de dosage - acier inoxydable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700837549042
Réf. Sonepar
06879754904
Réf. Fournisseur
95905374
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit nominal:
940 l/h
hauteur de refoulement au débit nom.:
400.13 kPa
classe de qualité corps de pompe:
autre
matière de la tête de dosage:
acier inoxydable
matière de la membrane:
EPDM
hauteur d’aspiration max.:
4 m
pression de travail max.:
0.098 bar
longueur du câble:
1 m
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
autre
diamètre raccordement côté refoulement:
autre
largeur:
6 mm
quantité ajustable:
Oui
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 2G:
Non
standard radio 4G:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.


