Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - PS.R.08.20.S.GC.SS40/PE50.A40.SEG/APG - 98423715

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - PS.R.08.20.S.GC.SS40/PE50.A40.SEG/APG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 820 mm

  • hauteur - 2000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5711494762484

Réf. Sonepar

06879476248

Réf. Fournisseur

98423715

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau:

plastique

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

820 mm

hauteur:

2000 mm

PS.R.08.20.S.GC.SS40/PE50.A40.SEG/APG

Les Atouts de l'article:

PS.R.08.20. S.GC.304.40.A40.SEG Station de pompage Grundfos pour la collecte et le transfert des eaux de drainage, des eaux de surface, des effluents et des eaux usées. Principales applications : Transport des eaux usées provenant de : - Logements individuels et collectifs. - Industries - Institutions - Hôtels - Bâtiments administratifs Caractéristiques - Installation facile dans les espaces inaccessibles. - Préfabriqué avec des tuyaux, vannes et types d'accouplement pour les pompes Grundfos et les capteurs de niveau. - La conception permet d'éviter la flottaison. - L'entrée, le passage des câbles et la ventilation peuvent être montés selon les besoins au cours de l'installation. - Accès facile aux vannes. - Couvercle verrouillable en polyéthylène. - Large gamme de pompes et de commandes pour tous les besoins.

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA