Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - PS.R.12.25.D.GC.304.50.A50.SEG - 96235323

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - PS.R.12.25.D.GC.304.50.A50.SEG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - réservoir

  • convient aux installations de surpression - Non

  • convient aux pompes doseuses - Non

  • matériau - plastique

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700830538869

Réf. Sonepar

06879053886

Réf. Fournisseur

96235323

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

réservoir

convient aux installations de surpression:

Non

convient aux pompes doseuses:

Non

matériau:

plastique

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

1220 mm

hauteur:

2500 mm

La gamme PS.R comprend des stations de pompage préfabriquées en polyéthylène, moulées par rotation. Cette gamme est disponible avec un diamètre de puisard de 500 mm à 1 700 mm, avec une profondeur allant jusqu’à 6 m. Peut être équipée de po

Les Atouts de l'article:

Station de relevage PS.R.12.25. D.GC.304.50.A50.SEG Station de pompage Grundfos pour la collecte et le transfert des eaux de drainage, des eaux de surface, des effluents et des eaux usées. Principales applications : Transport des eaux usées des, - Maisons individuelles - Industries - Hôtels - Immeubles de bureaux. Caractéristiques - Installation facile dans des endroits difficiles d'accès. - Préfabriqué avec tuyaux, vannes, raccords adaptés pour les pompes Grundfos et capteurs de niveau. - Son socle permet une meilleure emprise au sol. - L'entrée, le câblage et la ventilation peuvent être montés selon les besoins lors de l'installation. - Accès facile aux vannes. - Couvercle en polyéthylène verrouillable. - Large gamme de pompes et de commandes pour tous les besoins.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA