Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - PS.S.R.08.15.APB.X.BIP - 99414826

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - PS.S.R.08.15.APB.X.BIP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • convient pour matières fécales - Non

  • convient pour une installation extérieure - Non

  • montage dernière cuvette de w.-c. - Non

  • matériau de la turbine/roue de pompe - autre

  • classe de qualité matériau hélice - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713828740960

Réf. Sonepar

06879874096

Réf. Fournisseur

99414826

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

convient pour matières fécales:

Non

convient pour une installation extérieure:

Non

montage dernière cuvette de w.-c.:

Non

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

autre

revêtement de la cuve:

polyéthylène (PE)

nombre de pompes:

1

longueur du câble:

1 m

tension assignée (Ue):

230...230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

communication:

sans

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

pays de fabrication:

DANEMARK

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

raccord côté d’alimentation:

autre

diamètre raccordement côté alimentation:

autre

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

autre

raccordement standard côté entrée:

autre

type raccordement côté sortie:

autre

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 50

diamètre raccordement côté refoulement:

50 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

autre

avec soupape de non-retour:

Non

avec désaération:

Non

indice de protection (IP):

autre

profondeur:

1500 mm

hauteur:

1500 mm

sortie d'alarme:

Non

antidéflagration:

Non

standard radio 2G:

Non

standard radio 4G:

Non

PS.S.R.08.15.APB.X.BIP

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA