Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - PS.S.W.04.15.S.PE40.S.KP250.1.A - 99439278

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - PS.S.W.04.15.S.PE40.S.KP250.1.A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • convient pour matières fécales - Non

  • convient pour une installation extérieure - Non

  • montage dernière cuvette de w.-c. - Non

  • matériau de la turbine/roue de pompe - autre

  • classe de qualité matériau hélice - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713829147416

Réf. Sonepar

06879914741

Réf. Fournisseur

99439278

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

convient pour matières fécales:

Non

convient pour une installation extérieure:

Non

montage dernière cuvette de w.-c.:

Non

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

autre

revêtement de la cuve:

polypropylène (PP)

classe de qualité réservoir:

autre

nombre de pompes:

1

tension assignée (Ue):

220...230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

communication:

sans

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

diamètre raccordement côté alimentation:

autre

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

autre

raccordement standard côté entrée:

autre

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 40

diamètre raccordement côté refoulement:

40 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

autre

avec désaération:

Non

indice de protection (IP):

autre

hauteur:

1500 mm

antidéflagration:

Non

standard radio 2G:

Non

standard radio 4G:

Non

La solution PS.S.W est un produit PS.W configuré comme une installation complète marquée CE, comprenant une ou plusieurs pompes, un dispositif de contrôle du niveau, un régulateur et des accessoires - une solution clé en main.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA