Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Raccord G 1/2", G 5/8" - 95702448

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Raccord G 1/2", G 5/8"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • longueur - 80 mm

  • largeur - 88 mm

  • hauteur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700838721652

Réf. Sonepar

06879872165

Réf. Fournisseur

95702448

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

longueur:

80 mm

largeur:

88 mm

hauteur:

40 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Raccord G 1/2", G 5/8"

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.