POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Réservoir à vessie GT-U+ 1500L PN10 G2 - 99082703

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
contenu - 1500 l
pression préliminaire - 1.9 bar
pression de travail max. - 10 bar
température moyenne (permanente) - 0...90 °C
pression nominale de bride - 10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712606401659
Réf. Sonepar
06879640165
Réf. Fournisseur
99082703
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
contenu:
1500 l
pression préliminaire:
1.9 bar
pression de travail max.:
10 bar
température moyenne (permanente):
0...90 °C
pression nominale de bride:
10
convient pour chauffage central:
Non
adapté aux climatiseurs:
Non
adapté à l'eau d'usage:
Oui
avec support mural fixe:
Non
positionnement vertical:
Oui
positionnement horizontal:
Non
avec pieds:
Oui
avec membrane remplaçable:
Oui
diamètre nom. raccord à expansion:
2 pouces (50)
diamètre externe de tube raccordement de détente:
2435 mm
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)
matériau membrane / vessie:
caoutchouc butyle IIR
avec collecteur de cuve:
Non
couleur:
gris
avec appareil de soutirage:
Non
diamètre:
958 mm
hauteur:
2435 mm
avec manomètre:
Oui
avec soupape de sûreté:
Non
avec matériau de fixation:
Non
mélange glycol max.:
0 %
Les Atouts de l'article:
GT-U+ 1500 PN10 Les réservoirs sont certifiés pour l'usage de l'eau potable. Le GT-U+ 1500 PN10 est conçu pour une pression de service maximale de 10 bar et une température de liquide maximale de 90 °C. Le réservoir est équipé d'un raccord en partie supérieur pour l'installation éventuelle d'un contacteur manométrique. Il est doté d'un revêtement intérieur en polypropylène copolymère. Le réservoir est équipé d'un raccord FlowThru, qui assure un rinçage constant pompe en fonctionnement. Cela élimine le risque d'eau stagnante pendant le fonctionnement normal de l'installation. Le diaphragme est en butyle 100 % résistant au chlore. La paroi intérieure en contact avec le liquide est dotée d'un revêtement en polypropylène copolymère. Le réservoir est équipé d'un raccord FlowThru, qui assure un rinçage constant pompe en fonctionnement. Cela élimine le risque d'eau stagnante pendant le fonctionnement normal de l'installation. Un réservoir sous pression assure le maintien de la de la pression de l'installation et limite ainsi les démarrages / arrêts de la pompe en cas de faible consommation d'eau ou de fuite. Il procure un confort à l'installation en limitant la fréquence des démarrages et arrêts, en compensant les chutes de pression à l'ouverture des robinets et en réduisant les phénomènes de coups de bélier dans la tuyauterie. Liquide: Plage température liquide:0 .. 90 °C Technique: Certifications:CE Type de membrane:Vessie Volume du réservoir:1500 l Matériaux: Diaphragm:BUTYL Installation: Pression maximale de service:10 bar Type raccordement:G Taille du raccordement:2 inch Autres: Poids net:256 kg Poids brut:278 kg Type d'application:Standard Pays d'origine:CN Code douanier:73102990
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


