POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Réservoir à vessie GT-U+ 750L PN16 G2" - 99082711

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
contenu - 750 l
pression préliminaire - 1.9 bar
pression de travail max. - 16 bar
température moyenne (permanente) - 0...90 °C
pression nominale de bride - 16
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712606401734
Réf. Sonepar
06879640173
Réf. Fournisseur
99082711
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
contenu:
750 l
pression préliminaire:
1.9 bar
pression de travail max.:
16 bar
température moyenne (permanente):
0...90 °C
pression nominale de bride:
16
convient pour chauffage central:
Non
adapté aux climatiseurs:
Non
adapté à l'eau d'usage:
Oui
avec support mural fixe:
Oui
positionnement vertical:
Non
positionnement horizontal:
Oui
avec pieds:
Oui
avec membrane remplaçable:
Oui
diamètre nom. raccord à expansion:
2 pouces (50)
diamètre externe de tube raccordement de détente:
1565 mm
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)
matériau membrane / vessie:
caoutchouc butyle IIR
avec collecteur de cuve:
Non
couleur:
gris
pays de fabrication:
CHINE
diamètre:
750 mm
hauteur:
1862 mm
avec manomètre:
Oui
avec soupape de sûreté:
Non
soupape de sécurité de pression d'ouverture:
0 bar
avec matériau de fixation:
Non
mélange glycol max.:
0 %
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


