POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - RESERVOIR GT-U 8V VERTICAL - 25 bar - 96573347

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
contenu - 8 l
pression préliminaire - 1.9 bar
pression de travail max. - 25 bar
pression nominale de bride - 25
convient pour chauffage central - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700830554685
Réf. Sonepar
06879055468
Réf. Fournisseur
96573347
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
contenu:
8 l
pression préliminaire:
1.9 bar
pression de travail max.:
25 bar
pression nominale de bride:
25
convient pour chauffage central:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
adapté à l'eau d'usage:
Oui
avec support mural fixe:
Oui
positionnement vertical:
Non
positionnement horizontal:
Non
avec pieds:
Non
avec membrane remplaçable:
Non
diamètre nom. raccord à expansion:
3/4 pouce (20)
diamètre externe de tube raccordement de détente:
335 mm
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
avec collecteur de cuve:
Non
avec appareil de soutirage:
Non
diamètre:
206 mm
hauteur:
335 mm
pays de fabrication:
DANEMARK
soupape de sécurité de pression d'ouverture:
0 bar
avec matériau de fixation:
Non
mélange glycol max.:
0 %
Les Atouts de l'article:
GT-U-8 PN25 G 3/4 V Les réservoirs à pression à vessie Grundfos GT-U ont une capacité comprise entre 8 et 3 000 litres. Les réservoirs sont conçus pour une pression de service maximale comprise entre 10, 16 et 25 bar et une température maximale du liquide de 70 °C. Les réservoirs sont homologués pour l'eau potable. Les réservoirs sont des réservoirs sous pression en acier, avec une vessie en caoutchouc butyle non toxique enveloppée d’azote comprimé. Un réservoir sous pression assure une pression régulée dans l'alimentation en eau et limite ainsi la fréquence de commutation de la pompe en cas de faible consommation d'eau ou de perte due à une fuite. Cela garantit un confort accru dans votre installation en limitant la fréquence de démarrage et d'arrêt de votre pompe. Il crée également une installation plus stable en compensant les chutes de pression lorsqu'un robinet est ouvert, tout en réduisant les problèmes de coups de bélier dans les canalisations.
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


