Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - RPI/--0-0.6b/1/C/M2.00-X/EG6/--/---/SC-1 - 97748907

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - RPI/--0-0.6b/1/C/M2.00-X/EG6/--/---/SC-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - transmetteur de pression

  • indice de protection (IP) - IP67

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - DANEMARK

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710623704685

Réf. Sonepar

06879370468

Réf. Fournisseur

97748907

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

transmetteur de pression

indice de protection (IP):

IP67

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

DANEMARK

RPI/--0-0.6b/1/C/M2.00-X/EG6/--/---/SC-1

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA