POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - RSI 3x380-440V IP66 2.2kW 5.6A - 99044348

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - transformateur
tension de raccordement - 380...380 V
nombre de phases - 3
fréquence - 50 Hz
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712605678533
Réf. Sonepar
06879567853
Réf. Fournisseur
99044348
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
transformateur
tension de raccordement:
380...380 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
indice de protection (IP):
IP66
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non


