Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - RSI 3x380-440V IP66 7.5kW 16A - 99044352

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - RSI 3x380-440V IP66 7.5kW 16A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - transformateur

  • tension de raccordement - 380...380 V

  • nombre de phases - 3

  • fréquence - 50 Hz

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712605678670

Réf. Sonepar

06879567867

Réf. Fournisseur

99044352

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

transformateur

tension de raccordement:

380...380 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

indice de protection (IP):

IP66

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Le convertisseur Renewable Solar Inverter vient compléter la gamme des systèmes de pompage solaires. Le RSI est compatible avec les pompes submersibles, multicellulaires et monocellulaires

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA