Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - RSL-0500-2L-G5/8 PE/T/C U2 - 98071087

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - RSL-0500-2L-G5/8 PE/T/C U2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - dispositif de levage

  • matériau - plastique

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • longueur - 856 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710628439162

Réf. Sonepar

06879000209

Réf. Fournisseur

98071087

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

dispositif de levage

matériau:

plastique

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

longueur:

856 mm

largeur:

103 mm

hauteur:

92 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

RSL-0500-2L-G5/8 PE/T/C U2

Les Atouts de l'article:

Rigid suction lance w. level Tuyau d'aspiration rigide à longueur ajustable pour le montage dans un réservoir. Ils sont installés à l'extrémité inférieure de la conduite d'aspiration et se composent d'une crépine (maille de 0,8 mm), d'un clapet anti-retour, d'un tube de protection et d'un raccord de réservoir avec orifices d'entrée pour la conduite de décharge de pression et la conduite de désaération Ils comprennent aussi les éléments suivants : - Interrupteur Reed avec deux flotteurs pour l'indication de niveau bas et de niveau vide (mode de commutation réglable NO ou NF) - Câble avec gaine en PE - Fiche M 12 pour connecter la pompe doseuse DDA, DDC ou DDE. Technique: Débit maxi:60 l/h Type de clapet:Niveau bas et réservoir vide Raccord de pompe:G5/8 Matériaux: De base:PE Clapet à boule:Céramique Joint:PTFE Installation: Type de raccordement:Tuyau Raccordement tuyauterie:4/6, 6/9, 6/12, 9/12 Profondeur d’immersion maximale:500 mm Donnée électrique: Longueur du câble:5 m Type de fiche câble:M12 Type de prise:Circulaire Autres: Pays d'origine:DE Code douanier:84818099

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA