Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - RSL-0570-NL-G5/8 PV/T/C U2 - 98071005

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - RSL-0570-NL-G5/8 PV/T/C U2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - dispositif de levage

  • matériau - plastique

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710628438332

Réf. Sonepar

06879000207

Réf. Fournisseur

98071005

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

dispositif de levage

matériau:

plastique

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Conduites d’aspiration rigides avec ou sans détecteur de niveau double

Les Atouts de l'article:

Rigid suction lance w/o level Tuyau d'aspiration rigide à longueur ajustable pour l'installation dans un réservoir. Il est connecté à l'extrémité inférieure de la tuyauterie d'aspiration et se compose d'une crépine (maille de 0,8 mm), d'un clapet anti-retour, d'un tube de protection et d'un raccord de réservoir avec des orifices d'entrée pour la conduite de décharge de pression et la conduite de désaération. Technique: Débit maxi:60 l/h Type de clapet:sans Raccord de pompe:G5/8 Matériaux: De base:PVDF Clapet à boule:Céramique Joint:PTFE Installation: Type de raccordement:Tuyau Raccordement tuyauterie:4/6, 6/9, 6/12, 9/12 Profondeur d’immersion maximale:570 mm Autres: Pays d'origine:DE Code douanier:84818099

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA