Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - RSL-0690-NL-G5/4 PE/V,E/C U3 - 99199365

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - RSL-0690-NL-G5/4 PE/V,E/C U3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - dispositif de levage

  • matériau - plastique

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • longueur - 856 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712608545870

Réf. Sonepar

06879854587

Réf. Fournisseur

99199365

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

dispositif de levage

matériau:

plastique

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

longueur:

856 mm

largeur:

103 mm

hauteur:

92 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

RSL-0690-NL-G5/4 PE/V,E/C U3

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.