Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - RSL-0820-2L-G5/8 PE/V,E/C U2 - 98071122

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - RSL-0820-2L-G5/8 PE/V,E/C U2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - dispositif de levage

  • matériau - plastique

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • longueur - 1456 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710628439513

Réf. Sonepar

06879843951

Réf. Fournisseur

98071122

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

dispositif de levage

matériau:

plastique

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

longueur:

1456 mm

largeur:

103 mm

hauteur:

92 mm

Conduites d’aspiration rigides avec ou sans détecteur de niveau double

Les Atouts de l'article:

Rigid suction lance w. level Tuyau d'aspiration rigide à longueur ajustable pour le montage dans un réservoir. Ils sont installés à l'extrémité inférieure de la conduite d'aspiration et se composent d'une crépine (maille de 0,8 mm), d'un clapet anti-retour, d'un tube de protection et d'un raccord de réservoir avec orifices d'entrée pour la conduite de décharge de pression et la conduite de désaération Ils comprennent aussi les éléments suivants : - Interrupteur Reed avec deux flotteurs pour l'indication de niveau bas et de niveau vide (mode de commutation réglable NO ou NF) - Câble avec gaine en PE - Fiche M 12 pour connecter la pompe doseuse DDA, DDC ou DDE. Technique: Débit maxi:60 l/h Type de clapet:Niveau bas et réservoir vide Raccord de pompe:G5/8 Matériaux: De base:PE Clapet à boule:Céramique Joint:FKM/EPDM Installation: Type de raccordement:Tuyau Raccordement tuyauterie:4/6, 6/9, 6/12, 9/12 Profondeur d’immersion maximale:820 mm Donnée électrique: Longueur du câble:5 m Type de fiche câble:M12 Type de prise:Circulaire Autres: Pays d'origine:DE Code douanier:84818099

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA