POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - RSL-1200-NL-G5/4 PE/T/C U3 - 99199370
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - dispositif de levage
matériau - plastique
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
longueur - 1456 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712608545924
Réf. Sonepar
06879854592
Réf. Fournisseur
99199370
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
dispositif de levage
matériau:
plastique
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
longueur:
1456 mm
largeur:
103 mm
hauteur:
92 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.


