POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - S1.80.125.300.4.62H.D.338.G.N.D.511 - 95113644
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boitier moteur - fonte
puissance électrique du moteur (P1) - 34 kW
qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)
volume refoulé max. - 396 m³/h
longueur du câble - 3 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700310167428
Réf. Sonepar
06879016742
Réf. Fournisseur
95113644
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
puissance électrique du moteur (P1):
34 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 25 (GJL-250)
volume refoulé max.:
396 m³/h
longueur du câble:
3 m
tension assignée (Ue):
400...400 V
nombre de phases:
67
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
30 A
puissance électrique du moteur (P2):
30 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
type de réglage de vitesse:
autre
température moyenne (permanente):
0...40 °C
type raccordement côté sortie:
à bride
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 125
diamètre raccordement côté refoulement:
125 mm
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
10
type de raccordement côté sortie:
EN 1092-2
forme de la plage:
rond
pays de fabrication:
HONGRIE
indice de protection (IP):
IP68
circuit de pompe:
sans
profondeur d’immersion:
720 m
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Non
poids:
720 kg
avec protection contre la marche à sec:
Non
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.


