Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - S1.80.125.300.4.62H.S.338.G.N.D - 95113209

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - S1.80.125.300.4.62H.S.338.G.N.D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • puissance électrique du moteur (P1) - 34 kW

  • qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)

  • volume refoulé max. - 396 m³/h

  • longueur du câble - 10 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700310200453

Réf. Sonepar

06879020045

Réf. Fournisseur

95113209

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

puissance électrique du moteur (P1):

34 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 25 (GJL-250)

volume refoulé max.:

396 m³/h

longueur du câble:

10 m

tension assignée (Ue):

400...400 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

67 A

puissance électrique du moteur (P2):

30 kW

classe d’isolation selon IEC:

F

type de réglage de vitesse:

autre

température moyenne (permanente):

0...40 °C

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 125

diamètre raccordement côté refoulement:

125 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

type de raccordement côté sortie:

EN 1092-2

forme de la plage:

rond

dimension max. pièces fixes:

80 mm

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

sans

profondeur d’immersion:

20 m

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Non

poids:

515.1 kg

avec protection contre la marche à sec:

Non

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA