Non retournablenouveau

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - S1.80.125.300.4.62H.S.338.G.N.D.511.Z - 93477697

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - S1.80.125.300.4.62H.S.338.G.N.D.511.Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)

  • matériau corps de pompe - fonte

  • matériau de la turbine/roue de pompe - fonte

  • classe de qualité matériau hélice - fonte GG 25 (GJL-250)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715473262132

Réf. Sonepar

06879326213

Réf. Fournisseur

93477697

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau corps de pompe:

fonte

matériau de la turbine/roue de pompe:

fonte

classe de qualité matériau hélice:

fonte GG 25 (GJL-250)

volume refoulé max.:

396 m³/h

longueur du câble:

3 m

nombre de phases:

67

courant nominal:

30 A

profondeur d’immersion:

515.1 m

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Non

S1.80.125.300.4.62H.S.338.G.N.D.511.Z

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.