Non retournablenouveau

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - S1.80.125.400.4.62H.D.374.G.N.D.511 - 95113647

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)

  • volume refoulé max. - 396 m³/h

  • longueur du câble - 3 m

  • nombre de phases - 88

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700310167459

Réf. Sonepar

06879016745

Réf. Fournisseur

95113647

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 25 (GJL-250)

volume refoulé max.:

396 m³/h

longueur du câble:

3 m

nombre de phases:

88

courant nominal:

43 A

profondeur d’immersion:

720 m

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Non

S1.80.125.400.4.62H.D.374.G.N.D.511

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.