Non retournablenouveau

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - S2.100.200.550.4.66M.S.338.Q.N.D.511 - 96811712

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)

  • matériau corps de pompe - fonte

  • matériau de la turbine/roue de pompe - acier inoxydable

  • classe de qualité matériau hélice - acier inoxydable RVS 316 (1.4408)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700311004555

Réf. Sonepar

06879100455

Réf. Fournisseur

96811712

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau corps de pompe:

fonte

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 316 (1.4408)

volume refoulé max.:

1008 m³/h

longueur du câble:

3 m

nombre de phases:

115

courant nominal:

58 A

profondeur d’immersion:

750 m

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Non

S2.100.200.550.4.66M.S.338.Q.N.D.511

Les Atouts de l'article:

S2.100.200.550.4.66M.S.338.Q.N.D.511 La pompe est conçue pour fonctionner en continu ou par intermittence dans le cadre d'une installation immergée. La roue bicanale traite les particules solides mesurant jusqu'à 100 mm. Le système de réglage du jeu de la roue SmartTrim assure un rendement optimal tout au long du cycle de vie de la pompe. La pompe est équipée d'un poignée de levage solide pour faciliter son transport et son installation sur site. Le système d'accouplement automatique SmartSeal Grundfos assure une connexion parfaitement étanche. Les raccords se font par une bride DIN. Commandes: Capteur d'humidité:avec capteurs d'humidité Capteur de détection eau dans huile:sans sonde de détection eau dans huile Liquide: Plage température liquide:0 .. 40 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Débit maxi:280 l/s Diamètre réelle de la roue mobile:332 mm Type de roue:BICANAL Particule maxi:100 mm Certifications sur plaque signalétique:CE, EAC Tolérance courbe:ISO9906:2012 3B Chemise de refroidissement (Oui/Non):N Classe de hauteur de levage:M Matériaux: Corps de pompe:Fonte Corps de pompe:EN 1561 EN-GJL-250 Corps de pompe:ASTM A48-30 Roue:Acier inox. Roue:EN 1.4408 Roue:ASTM CF8M Moteur:Fonte Moteur:EN 1561 EN-GJL-250 Moteur:A48 30 Garniture mécanique:SIC Garniture mécanique secondaire:SIC-CARBONE Installation: Plage température ambiante:0 .. 40 °C Type raccordement:DIN Taille raccordement de sortie:DN 200 Pression nominale pour le raccordement:PN 10 Profondeur maximale d'installation:20 m Accouplement automatique:96641489 Donnée électrique: Hauteur d'axe:66 Puissance absorbée P1:62 kW Puissance nominale - P2:58 kW Fréquence d'alimentation:50 Hz Tension nominale:3 x 400/690 V Tolérance tension:+10/-10 % Nbre max. de démarrages par heure:15 Intensité nominale:115/67 A Consommation de courant max.:115 A Intensité démarrage:827 A Courant à vide:53.4 A Vitesse nominale moteur:1482 mn-1 Rendement moteur à pleine charge:93 % Rendement moteur à 3/4 charge:93 % Rendement moteur à 1/2 charge:91 % Nombre de pôles:4 Méthode de démarrage:Y/D Indice de protection (IEC 34-5):IP68 Classe d’isolation (CEI 85):F Anti-déflagrant:non Protection standard Ex:N KLIXON Type de câble:H07RN-F AT Longueur du câble d’alimentation:10 m Résistance enroulement:0.075 Ohm Cos phi 1/1:0.78 Cos phi 1/2:0.62 Cos phi 3/4:0.73 Autres: Poids net:750 kg Poids brut:860 kg Pays d'origine:HU Code douanier:84137021

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA