Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - S2.100.300.300.4.62E.C.253.G.Ex.D.511 - 95113285

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - S2.100.300.300.4.62E.C.253.G.Ex.D.511

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • puissance électrique du moteur (P1) - 34 kW

  • qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)

  • matériau corps de pompe - fonte

  • matériau de la turbine/roue de pompe - fonte

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700310216935

Réf. Sonepar

06879021693

Réf. Fournisseur

95113285

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

puissance électrique du moteur (P1):

34 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau corps de pompe:

fonte

matériau de la turbine/roue de pompe:

fonte

classe de qualité matériau hélice:

fonte GG 25 (GJL-250)

volume refoulé max.:

1206 m³/h

longueur du câble:

3 m

tension assignée (Ue):

400...400 V

nombre de phases:

67

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

30 A

puissance électrique du moteur (P2):

30 kW

classe d’isolation selon IEC:

F

type de réglage de vitesse:

autre

température moyenne (permanente):

0...40 °C

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 300

diamètre raccordement côté refoulement:

300 mm

pays de fabrication:

HONGRIE

type de raccordement côté sortie:

EN 1092-2

forme de la plage:

rond

dimension max. pièces fixes:

100 mm

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

sans

profondeur d’immersion:

840 m

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Non

poids:

840 kg

avec protection contre la marche à sec:

Non

S2.100.300.300.4.62E.C.253.G.Ex.D.511

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.