Non retournablenouveau

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - S2.105.250.650.8.70H.D.538.G.N.D.511 - 99442959

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)

  • matériau corps de pompe - fonte

  • matériau de la turbine/roue de pompe - fonte

  • classe de qualité matériau hélice - fonte GGG50(GJS-500-7)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713829208308

Réf. Sonepar

06879920830

Réf. Fournisseur

99442959

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau corps de pompe:

fonte

matériau de la turbine/roue de pompe:

fonte

classe de qualité matériau hélice:

fonte GGG50(GJS-500-7)

volume refoulé max.:

1454 m³/h

longueur du câble:

3 m

nombre de phases:

123

courant nominal:

65 A

profondeur d’immersion:

1407 m

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Non

S2.105.250.650.8.70H.D.538.G.N.D.511

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.