POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SB 3-35 A 230V 50Hz 15m Schuko, GAS - 92712333

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pompes - 1
débit volumétrique (BEP) - 3.01 m³/h
hauteur d’élévation max. - 34 m
puissance électrique du moteur (P1) - 0.75 kW
température moyenne (permanente) - 0...40 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715118518952
Réf. Sonepar
06879851895
Réf. Fournisseur
92712333
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
nombre de pompes:
1
débit volumétrique (BEP):
3.01 m³/h
hauteur d’élévation max.:
34 m
puissance électrique du moteur (P1):
0.75 kW
température moyenne (permanente):
0...40 °C
adapté à l'eau d'usage:
Oui
convient pour eau de pluie:
Oui
convient pour arrosage/irrigation:
Oui
matériau corps de pompe:
plastique renforcé de fibre
classe de qualité corps de pompe:
PP-GF
matériau de la turbine/roue de pompe:
polypropylène (PP)
classe de qualité matériau hélice:
PP-GF
matériau accessoires:
autre
classe de qualité accessoires:
autre
matériau tuyauterie appareil:
autre
classe de qualité tuyauterie appareil:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
286.28 kPa
volume refoulé max.:
6.6 m³/h
pression de travail max.:
6 bar
longueur du câble:
15 m
tension assignée (Ue):
220...240 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
3.5 A
puissance électrique du moteur (P2):
0.47 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
2800 1/min
moteur à régulation du régime:
sans
type de réglage de vitesse:
autre
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
température ambiante:
-10...50 °C
raccord côté d’alimentation:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre raccordement côté alimentation:
1 pouces (25)
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
PN 6
raccordement standard côté entrée:
ISO 228-1
type raccordement côté sortie:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre raccordement côté refoulement:
1 pouces (25)
diamètre raccordement côté refoulement:
617 mm
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
PN 6
type de raccordement côté sortie:
ISO 228-1
forme de la plage:
autre
installation aspirante:
Non
indice de protection (IP) de la pompe:
autre
indice de protection (IP) de l'armoire:
autre
longueur:
617 mm
largeur:
160 mm
hauteur:
455 mm
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


