Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SB 3-35 AW 230V 50Hz 15m Schuko, GAS - 92712336

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SB 3-35 AW 230V 50Hz 15m Schuko, GAS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pompes - 1

  • débit volumétrique (BEP) - 3.01 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 34 m

  • puissance électrique du moteur (P1) - 0.75 kW

  • température moyenne (permanente) - 0...40 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715118518983

Réf. Sonepar

06879851898

Réf. Fournisseur

92712336

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

nombre de pompes:

1

débit volumétrique (BEP):

3.01 m³/h

hauteur d’élévation max.:

34 m

puissance électrique du moteur (P1):

0.75 kW

température moyenne (permanente):

0...40 °C

adapté à l'eau d'usage:

Oui

convient pour eau de pluie:

Oui

convient pour arrosage/irrigation:

Oui

matériau corps de pompe:

plastique renforcé de fibre

classe de qualité corps de pompe:

PP-GF

matériau de la turbine/roue de pompe:

polypropylène (PP)

classe de qualité matériau hélice:

PP-GF

matériau accessoires:

autre

classe de qualité accessoires:

autre

matériau tuyauterie appareil:

autre

classe de qualité tuyauterie appareil:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

286.28 kPa

volume refoulé max.:

6.6 m³/h

pression de travail max.:

6 bar

longueur du câble:

15 m

tension assignée (Ue):

220...240 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

3.5 A

puissance électrique du moteur (P2):

0.47 kW

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

2800 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

type de réglage de vitesse:

autre

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

température ambiante:

-10...50 °C

raccord côté d’alimentation:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre raccordement côté alimentation:

1 pouces (25)

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

PN 6

raccordement standard côté entrée:

ISO 228-1

type raccordement côté sortie:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre raccordement côté refoulement:

1 pouces (25)

diamètre raccordement côté refoulement:

617 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

PN 6

type de raccordement côté sortie:

ISO 228-1

forme de la plage:

autre

installation aspirante:

Non

indice de protection (IP) de la pompe:

autre

indice de protection (IP) de l'armoire:

autre

longueur:

617 mm

largeur:

160 mm

hauteur:

455 mm

SB est un surpresseur multicellulaire immergé conçu pour les applications domestiques. SB nécessite une unité de commande externe telle que Grundfos PM1 ou PM2, qui permet une régulation complète de la pompe avec une interface conviviale.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA