POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SBA 3-35 AW 230V 50Hz 15m Schuko, GAS - 92713065

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
débit volumétrique (BEP) - 3.6 m³/h
hauteur d’élévation max. - 34 m
puissance électrique du moteur (P2) - 2800 kW
classe de qualité corps de pompe - autre
matériau de la turbine/roue de pompe - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715118529538
Réf. Sonepar
06879852953
Réf. Fournisseur
92713065
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
débit volumétrique (BEP):
3.6 m³/h
hauteur d’élévation max.:
34 m
puissance électrique du moteur (P2):
2800 kW
classe de qualité corps de pompe:
autre
matériau de la turbine/roue de pompe:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
241.24 kPa
volume refoulé max.:
6.6 m³/h
pression de travail max.:
6 bar
longueur du câble:
1 m
nombre de phases:
3.5
type raccordement côté sortie:
autre
diamètre raccordement côté refoulement:
autre
teneur en sable max.:
13.7 g/m³
poids:
15 kg
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


