POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SBA 3-45 AW 230V 50Hz 15m Schuko, GAS - 92713101

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SBA 3-45 AW 230V 50Hz 15m Schuko, GAS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • débit volumétrique (BEP) - 3 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 45 m

  • puissance électrique du moteur (P2) - 2800 kW

  • classe de qualité corps de pompe - autre

  • matériau de la turbine/roue de pompe - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715118529606

Réf. Sonepar

06879852960

Réf. Fournisseur

92713101

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

débit volumétrique (BEP):

3 m³/h

hauteur d’élévation max.:

45 m

puissance électrique du moteur (P2):

2800 kW

classe de qualité corps de pompe:

autre

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

319.7 kPa

volume refoulé max.:

6.4 m³/h

pression de travail max.:

6 bar

longueur du câble:

1 m

nombre de phases:

4

type raccordement côté sortie:

autre

diamètre raccordement côté refoulement:

autre

teneur en sable max.:

13.7 g/m³

poids:

15 kg

pays de fabrication:

ITALIE

SBA est une solution complète de surpression multicellulaire immergée conçue pour les applications domestiques. SBA est livré avec une unité de commande intégrée qui rend inutile le recours à un régulateur de pompe externe.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA