Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SBA3-45 M 230V 50Hz 15m Schuko, GAS IT - 92834170

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SBA3-45 M 230V 50Hz 15m Schuko, GAS IT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pompes - 1

  • débit volumétrique (BEP) - 3 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 45 m

  • puissance électrique du moteur (P1) - 0.9 kW

  • température moyenne (permanente) - 0...40 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715120265943

Réf. Sonepar

06879026594

Réf. Fournisseur

92834170

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

nombre de pompes:

1

débit volumétrique (BEP):

3 m³/h

hauteur d’élévation max.:

45 m

puissance électrique du moteur (P1):

0.9 kW

température moyenne (permanente):

0...40 °C

adapté à l'eau d'usage:

Oui

convient pour eau de pluie:

Oui

convient pour arrosage/irrigation:

Oui

matériau corps de pompe:

plastique renforcé de fibre

classe de qualité corps de pompe:

autre

matériau de la turbine/roue de pompe:

polypropylène (PP)

classe de qualité matériau hélice:

PP-GF

matériau accessoires:

autre

classe de qualité accessoires:

autre

matériau tuyauterie appareil:

autre

classe de qualité tuyauterie appareil:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

319.61 kPa

volume refoulé max.:

6.4 m³/h

pression de travail max.:

6 bar

longueur du câble:

15 m

tension assignée (Ue):

220...240 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

4 A

puissance électrique du moteur (P2):

0.55 kW

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

2800 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

type de réglage de vitesse:

autre

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

température ambiante:

-10...50 °C

raccord côté d’alimentation:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre raccordement côté alimentation:

1 pouces (25)

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

PN 6

raccordement standard côté entrée:

ISO 228-1

type raccordement côté sortie:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre raccordement côté refoulement:

1 pouces (25)

diamètre raccordement côté refoulement:

664 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

PN 6

type de raccordement côté sortie:

ISO 228-1

forme de la plage:

autre

installation aspirante:

Non

indice de protection (IP) de la pompe:

autre

indice de protection (IP) de l'armoire:

autre

longueur:

664 mm

largeur:

160 mm

hauteur:

575 mm

SBA est une solution complète de surpression multicellulaire immergée conçue pour les applications domestiques. SBA est livré avec une unité de commande intégrée qui rend inutile le recours à un régulateur de pompe externe.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA