Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SCALA1 3-45 1x230V 50Hz SCHUKO - 99530405

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SCALA1 3-45 1x230V 50Hz SCHUKO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pompes - 3

  • débit volumétrique (BEP) - 286.35 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 8 m

  • puissance électrique du moteur (P1) - 0.9 kW

  • température moyenne (permanente) - 0...45 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713830591598

Réf. Sonepar

06879059159

Réf. Fournisseur

99530405

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

nombre de pompes:

3

débit volumétrique (BEP):

286.35 m³/h

hauteur d’élévation max.:

8 m

puissance électrique du moteur (P1):

0.9 kW

température moyenne (permanente):

0...45 °C

adapté à l'eau d'usage:

Oui

convient pour eau de pluie:

Oui

convient pour arrosage/irrigation:

Oui

matériau corps de pompe:

plastique renforcé de fibre

classe de qualité corps de pompe:

autre

matériau de la turbine/roue de pompe:

polypropylène (PP)

classe de qualité matériau hélice:

autre

matériau accessoires:

autre

classe de qualité accessoires:

autre

matériau tuyauterie appareil:

autre

classe de qualité tuyauterie appareil:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

5.6 kPa

volume refoulé max.:

44 m³/h

pression de travail max.:

8 bar

pays de fabrication:

HONGRIE

longueur du câble:

1 m

tension assignée (Ue):

230...230 V

nombre de phases:

3.85

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

0.58 A

puissance électrique du moteur (P2):

2800 kW

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

2800 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

type de réglage de vitesse:

autre

communication:

sans

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Oui

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

température ambiante:

0...55 °C

raccord côté d’alimentation:

filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)

diamètre raccordement côté alimentation:

1 pouces (25)

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

autre

raccordement standard côté entrée:

autre

type raccordement côté sortie:

filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)

diamètre raccordement côté refoulement:

1 pouces (25)

diamètre raccordement côté refoulement:

466 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

ISO 228-1

forme de la plage:

autre

installation aspirante:

Oui

avec conduite de dérivation:

Non

indice de protection (IP) de la pompe:

IPX4

indice de protection (IP) de l'armoire:

autre

longueur:

466 mm

largeur:

202 mm

hauteur:

316 mm

standard radio 2G:

Non

standard radio 4G:

Non

SCALA1 3-45 1x230V 50Hz SCHUKO

Les Atouts de l'article:

SCALA1 3-45 Le surpresseur Grundfos SCALA1 est une pompe multicellulaire auto-amorçante, qui intègre tous les composants dans un boîtier composite compact. Comme il est auto-amorçant, le SCALA1 peut pomper l'eau d'un niveau inférieur. À condition d'être remplie d'eau, le surpresseur peut remonter l'eau d'une profondeur de 8 m en moins de 5 minutes. Cela facilite l'installation et le démarrage et permet une alimentation en eau plus fiable dans les installations où il y a un risque de marche à sec et de fuites dans la tuyauterie d'aspiration ou les canalisations. Le SCALA1 peut communiquer avec l'application Grundfos GO via le Bluetooth intégré, ce qui permet un suivi détaillé du surpresseur et de nombreuses options sur mesure, rendant ce surpresseur adapté à toutes les applications. Le SCALA1 intègre des fonctions de protection avancées : - Protection contre la marche à sec qui arrêtera automatiquement le surpresseur en cas de manque d'eau. - Protection contre le cyclage qui empêche les démarrages intempestifs en cas de fuites mineures dans l'installation. - Protection qui arrête la pompe après une période souhaitée de fonctionnement continu, prévenant ainsi les dommages potentiels dus aux inondations en cas de rupture de canalisations. Le surpresseur dispose d'une protection moteur intégrée qui arrête son fonctionnement s'il est exposé à une température excessive en raison d'une température ambiante élevée, en cas de grippage ou de surcharge, évitant ainsi une surchauffe du moteur. Avec Grundfos GO, vous pouvez facilement configurer le SCALA1 comme un groupe de surpression double, fonctionnant en service/veille ainsi qu'en service/secours. Il est également possible d'ajouter une commande d'entrée externe et de programmer le fonctionnement d'un surpresseur via la fonction calendrier. Le SCALA1 ne nécessite aucun entretien, mais il est recommandé de maintenir le surpresseur propre, de vérifier les clapets anti-retour et de veiller à ce que les orifices de ventilation soient dépoussiérés.

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA