POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SCALA2 3-45 200-240V 50/60HZ priseSchuko - 93013252

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SCALA2 3-45 200-240V 50/60HZ priseSchuko

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pompes - 3

  • débit volumétrique (BEP) - 264.78 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 10 m

  • puissance électrique du moteur (P1) - 0.55 kW

  • température moyenne (permanente) - 0...45 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715122954975

Réf. Sonepar

06879295497

Réf. Fournisseur

93013252

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

nombre de pompes:

3

débit volumétrique (BEP):

264.78 m³/h

hauteur d’élévation max.:

10 m

puissance électrique du moteur (P1):

0.55 kW

température moyenne (permanente):

0...45 °C

adapté à l'eau d'usage:

Oui

convient pour eau de pluie:

Non

convient pour arrosage/irrigation:

Oui

matériau corps de pompe:

plastique renforcé de fibre

classe de qualité corps de pompe:

PPE/PS

matériau de la turbine/roue de pompe:

polypropylène (PP)

classe de qualité matériau hélice:

autre

matériau accessoires:

plastique renforcé de fibre

classe de qualité accessoires:

autre

matériau tuyauterie appareil:

autre

classe de qualité tuyauterie appareil:

autre

revêtement de la cuve:

autre

classe de qualité réservoir:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

4.6 kPa

pays de fabrication:

SERBIE

pression de travail max.:

10 bar

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur du câble:

1 m

tension assignée (Ue):

200...240 V

nombre de phases:

2.8

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

0.45 A

puissance électrique du moteur (P2):

4890 kW

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

4890 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

type de réglage de vitesse:

continu

communication:

sans

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

température ambiante:

0...55 °C

raccord côté d’alimentation:

filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)

diamètre raccordement côté alimentation:

1 pouces (25)

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

autre

raccordement standard côté entrée:

autre

type raccordement côté sortie:

filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)

diamètre raccordement côté refoulement:

1 pouces (25)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

ISO 7-1 / EN 10226-1

forme de la plage:

autre

installation aspirante:

Oui

avec conduite de dérivation:

Non

indice de protection (IP) de la pompe:

IPX4

indice de protection (IP) de l'armoire:

autre

longueur:

403 mm

largeur:

193 mm

hauteur:

302 mm

standard radio 2G:

Non

standard radio 4G:

Non

Le SCALA2 est un surpresseur intégré, auto-amorçant et compact. Il est conçu pour assurer une pression parfaite à l'intérieur de la maison. Silencieux et facile à installer, il maintient une pression constante à tous les robinets, à tout mo

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA