Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil
nouveau

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SCALA2 3-45 200-240V 50/60HZ ss prise - 93013254

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SCALA2 3-45 200-240V 50/60HZ ss prise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pompes - 3

  • débit volumétrique (BEP) - 264.78 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 10 m

  • adapté à l'eau d'usage - Oui

  • convient pour eau de pluie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715122954999

Réf. Sonepar

06879295499

Réf. Fournisseur

93013254

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

nombre de pompes:

3

débit volumétrique (BEP):

264.78 m³/h

hauteur d’élévation max.:

10 m

adapté à l'eau d'usage:

Oui

convient pour eau de pluie:

Non

convient pour arrosage/irrigation:

Oui

matériau corps de pompe:

plastique renforcé de fibre

classe de qualité corps de pompe:

PPE/PS

matériau de la turbine/roue de pompe:

polypropylène (PP)

classe de qualité matériau hélice:

autre

matériau accessoires:

plastique renforcé de fibre

classe de qualité accessoires:

autre

matériau tuyauterie appareil:

autre

classe de qualité tuyauterie appareil:

autre

revêtement de la cuve:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

4.6 kPa

volume refoulé max.:

45 m³/h

longueur du câble:

1 m

nombre de phases:

2.8

puissance électrique du moteur (P2):

4890 kW

moteur à régulation du régime:

sans

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

raccordement standard côté entrée:

autre

standard radio 2G:

Non

standard radio 4G:

Non