Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SE.100.130.2.52S.N.51D.A.Z - 92881813

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SE.100.130.2.52S.N.51D.A.Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 146.8 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 35.6 m

  • pression de travail max. - 8 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 15.2 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715120982901

Réf. Sonepar

06879098290

Réf. Fournisseur

92881813

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

débit volumétrique (BEP):

146.8 m³/h

hauteur d’élévation max.:

35.6 m

pression de travail max.:

8 bar

puissance électrique du moteur (P1):

15.2 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau de la turbine/roue de pompe:

fonte

classe de qualité matériau hélice:

fonte GG 25 (GJL-250)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

194.17 kPa

volume refoulé max.:

241 m³/h

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

3 m

tension assignée (Ue):

380...415 V

nombre de phases:

26

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

13 A

puissance électrique du moteur (P2):

2973 kW

pays de fabrication:

HONGRIE

régime:

2973 1/min

type de réglage de vitesse:

autre

température moyenne (permanente):

0...40 °C

température ambiante:

-20...40 °C

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 100

diamètre raccordement côté refoulement:

100 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

type de raccordement côté sortie:

EN 1092-2

forme de la plage:

rond

coupant:

Non

mode de fonctionnement nominal:

S3

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

avec flotteur externe

diamètre pompe:

382 mm

hauteur pompe:

303.723 mm

profondeur d’immersion:

20 m

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Non

poids:

303.723 kg

avec protection contre la marche à sec:

Non

SE.100.130.2.52S.N.51D.A.Z

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.