POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SE.56L.185.6.50D.300 - 92955263

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 700.42 m³/h
hauteur d’élévation max. - 16.7 m
pression de travail max. - 5 bar
qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715122115932
Réf. Sonepar
06879211593
Réf. Fournisseur
92955263
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
700.42 m³/h
hauteur d’élévation max.:
16.7 m
pression de travail max.:
5 bar
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 25 (GJL-250)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
81.4 kPa
volume refoulé max.:
1256.09 m³/h
longueur du câble:
3 m
nombre de phases:
46.5
courant nominal:
18.5 A
puissance électrique du moteur (P2):
990 kW
diamètre raccordement côté refoulement:
106 mm
hauteur pompe:
1100.76 mm
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Non
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


