POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SE.56M.410.4.51D.200 - 92955262
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 600.58 m³/h
hauteur d’élévation max. - 37.6 m
pression de travail max. - 9 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 44 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715122115918
Réf. Sonepar
06879211591
Réf. Fournisseur
92955262
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
600.58 m³/h
hauteur d’élévation max.:
37.6 m
pression de travail max.:
9 bar
puissance électrique du moteur (P1):
44 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 25 (GJL-250)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
196.08 kPa
volume refoulé max.:
1042 m³/h
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
10 m
tension assignée (Ue):
380...415 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
78.5 A
puissance électrique du moteur (P2):
41 kW
classe d’isolation selon IEC:
H
régime:
1485 1/min
type de réglage de vitesse:
autre
température moyenne (permanente):
0...40 °C
température ambiante:
0...40 °C
type raccordement côté sortie:
à bride
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 200
diamètre raccordement côté refoulement:
200 mm
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
10
type de raccordement côté sortie:
EN 1092-2
forme de la plage:
rond
dimension max. pièces fixes:
72 mm
coupant:
Non
indice de protection (IP):
IP68
circuit de pompe:
avec flotteur externe
diamètre pompe:
893.7 mm
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Oui
poids:
895.106 kg
avec protection contre la marche à sec:
Non
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


