POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SE1.110.200.220.4.52M.N.51D.A - 99776634
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 360 m³/h
hauteur d’élévation max. - 23 m
pression de travail max. - 8 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 25 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5713834115394
Réf. Sonepar
06879411539
Réf. Fournisseur
99776634
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
360 m³/h
hauteur d’élévation max.:
23 m
pression de travail max.:
8 bar
puissance électrique du moteur (P1):
25 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 25 (GJL-250)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
162.75 kPa
volume refoulé max.:
500 m³/h
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
10 m
tension assignée (Ue):
380...415 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
43 A
puissance électrique du moteur (P2):
22 kW
classe d’isolation selon IEC:
H
régime:
1476 1/min
type de réglage de vitesse:
autre
température moyenne (permanente):
0...40 °C
température ambiante:
-20...40 °C
type raccordement côté sortie:
à bride
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 200
diamètre raccordement côté refoulement:
200 mm
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
10
type de raccordement côté sortie:
EN 1092-2
forme de la plage:
rond
dimension max. pièces fixes:
110 mm
coupant:
Non
mode de fonctionnement nominal:
S3
indice de protection (IP):
IP68
circuit de pompe:
avec flotteur externe
diamètre pompe:
561 mm
hauteur pompe:
1196 mm
profondeur d’immersion:
20 m
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Oui
poids:
362.772 kg
avec protection contre la marche à sec:
Non

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


