POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SE1.50.65.22.2.50D.B.Z - 93363710
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
débit volumétrique (BEP) - 54 m³/h
hauteur d’élévation max. - 17.2 m
pression de travail max. - 6 bar
matériau corps de pompe - fonte
classe de qualité corps de pompe - fonte GG 25 (GJL-250)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715471501622
Réf. Sonepar
06879150162
Réf. Fournisseur
93363710
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
débit volumétrique (BEP):
54 m³/h
hauteur d’élévation max.:
17.2 m
pression de travail max.:
6 bar
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 25 (GJL-250)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
91.2 kPa
volume refoulé max.:
75 m³/h
longueur du câble:
3 m
nombre de phases:
5
courant nominal:
2.2 A
puissance électrique du moteur (P2):
2895 kW
diamètre raccordement côté refoulement:
50 mm
hauteur pompe:
88 mm
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Non
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.


