Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SE1.50.65.40.2.51D.B - 96047525

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SE1.50.65.40.2.51D.B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 68.4 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 24.8 m

  • pression de travail max. - 6 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 4.8 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700395045567

Réf. Sonepar

06879504556

Réf. Fournisseur

96047525

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

débit volumétrique (BEP):

68.4 m³/h

hauteur d’élévation max.:

24.8 m

pression de travail max.:

6 bar

puissance électrique du moteur (P1):

4.8 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau de la turbine/roue de pompe:

fonte

classe de qualité matériau hélice:

fonte GG 25 (GJL-250)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

141.22 kPa

volume refoulé max.:

88 m³/h

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

3 m

tension assignée (Ue):

380...415 V

nombre de phases:

8.6

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

4 A

puissance électrique du moteur (P2):

2925 kW

pays de fabrication:

HONGRIE

régime:

2925 1/min

type de réglage de vitesse:

autre

température moyenne (permanente):

0...40 °C

température ambiante:

0...40 °C

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 65

diamètre raccordement côté refoulement:

50 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

type de raccordement côté sortie:

EN 1092-2

forme de la plage:

rond

dimension max. pièces fixes:

50 mm

coupant:

Non

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

sans

diamètre pompe:

380 mm

hauteur pompe:

135.498 mm

profondeur d’immersion:

7 m

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Non

poids:

135.498 kg

avec protection contre la marche à sec:

Non

SE1.50.65.40.2.51D.B

Les Atouts de l'article:

SE1.50.65.40.2.51D.B Pompe monocellulaire centrifuge non auto-amorçante conçue pour le traitement des eaux usées, des eaux de process et des effluents non filtrés. La pompe est conçue pour fonctionner en continu ou par intermittence. Le système de refroidissement sans liquide et hors maintenance garantit un fonctionnement immergé ou à sec. La roue S-tube® innovante présente une section de passage sphérique pour les particules solides mesurant jusqu'à 50 mm et convient aux eaux usées chargées de 3 % de matières sèches. Un collier en acier unique fixé à l'installation permet le le démontage simple et rapide de la pompe du bloc moteur en vue de son inspection ou d'une opération de maintenance. Aucun outil spécifique n'est nécessaire. Commandes: Capteur d'humidité:sans capteur d'humidité Capteur de détection eau dans huile:sans sonde de détection eau dans huile Capteur température:N Liquide: Plage température liquide:0 .. 40 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Débit nominal:19 l/s Débit maxi:24.4 l/s Hmt nom.:14.4 m Type de roue:S-TUBE Particule maxi:50 mm Rendement hydraulique max.:65 % Certifications:EN12050-2 Tolérance courbe:ISO9906:2012 3B2 Chemise de refroidissement (Oui/Non):O Matériaux: Corps de pompe:Fonte Corps de pompe:EN 1561 EN-GJL-250 Roue:Fonte Roue:EN 1561 EN-GJL-250 Garniture mécanique:SiC/SiC Garniture mécanique secondaire:CER/CARNBR Installation: Plage température ambiante:0 .. 40 °C Pression maximale de service:6 bar Type raccordement d’entrée:DIN Type raccordement de sortie:DIN Taille raccordement d’entrée:DN 65 Taille raccordement de sortie:DN 65 Pression nominale pour le raccord de refoulement:PN 10 Profondeur maximale d'installation:7 m Installation au sec/immergée:FOSSE SECHE/IMMERGEE Accouplement automatique:96090992 Donnée électrique: Puissance absorbée P1:4.8 kW Puissance nominale - P2:4 kW Fréquence d'alimentation:50 Hz Tension nominale:3 x 380-415 V Tolérance tension:+6/-10 % Nbre max. de démarrages par heure:20 Intensité nominale:8.6 A Courant nominal à 3/4 charge:6.7 A Courant nominal à 1/2 charge:5.4 A Intensité démarrage:71 A Courant à vide:3.9 A Cos phi - Facteur de puissance:0.84 Cos phi - Facteur de puissance à charge nulle:0.15 Cos phi - Facteur de puisance à 3/4 de charge:0.78 Cos phi - Facteur de puissance à 1/2 charge:0.68 Vitesse nominale de l’entraînement:2925 mn-1 Couple de rotor bloqué:40 Nm Couple de décrochage:54 Nm Moment d'inertie:0.019 kg m² Rendement moteur à pleine charge:83.3 % Rendement moteur à 3/4 charge:82.4 % Rendement moteur à 1/2 charge:79.2 % Nombre de pôles:2 Méthode de démarrage:Star-delta (YD) Indice de protection (IEC 34-5):IP68 Classe d’isolation (CEI 85):F Anti-déflagrant:non Protection standard Ex:PTO Protection thermique:Internal Type de câble:Lyniflex Longueur du câble d’alimentation:10 m Prise de courant:Aucune prise Autres: Poids net:135 kg Poids brut:154 kg N° VVS danois:391287133 Pays d'origine:HU Code douanier:84137021

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA