🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SE1.80.80.40.A.Ex.4.51D.B - 96177682

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SE1.80.80.40.A.Ex.4.51D.B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 95.8 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 16.3 m

  • pression de travail max. - 6 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 4.9 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700830442982

Réf. Sonepar

06879044298

Réf. Fournisseur

96177682

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

débit volumétrique (BEP):

95.8 m³/h

hauteur d’élévation max.:

16.3 m

pression de travail max.:

6 bar

puissance électrique du moteur (P1):

4.9 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau de la turbine/roue de pompe:

fonte

classe de qualité matériau hélice:

fonte GG 25 (GJL-250)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

91.18 kPa

volume refoulé max.:

177 m³/h

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

10 m

tension assignée (Ue):

380...415 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

10 A

puissance électrique du moteur (P2):

4 kW

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

1460 1/min

type de réglage de vitesse:

autre

température moyenne (permanente):

0...40 °C

température ambiante:

0...40 °C

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 80

diamètre raccordement côté refoulement:

80 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

type de raccordement côté sortie:

EN 1092-2

forme de la plage:

rond

dimension max. pièces fixes:

80 mm

coupant:

Non

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

sans

diamètre pompe:

385 mm

hauteur pompe:

7 mm

profondeur d’immersion:

7 m

antidéflagration:

Oui

convient pour montage à sec:

Oui

poids:

170.264 kg

avec protection contre la marche à sec:

Non

Les pompes de relevage immergées Grundfos SE (1.1-11 kW) sont équipées d'une roue S-tube®(SE1) ou SuperVortex (SEV). La section de passage à travers la pompe varie de 50 à 100 mm en fonction de la taille.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA