POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SE1.80.80.75.A.4.51D.Z - 97950132
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
débit volumétrique (BEP) - 132.84 m³/h
hauteur d’élévation max. - 24.5 m
pression de travail max. - 6 bar
matériau corps de pompe - fonte
classe de qualité corps de pompe - fonte GG 25 (GJL-250)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710626981830
Réf. Sonepar
06879698183
Réf. Fournisseur
97950132
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
débit volumétrique (BEP):
132.84 m³/h
hauteur d’élévation max.:
24.5 m
pression de travail max.:
6 bar
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 25 (GJL-250)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
136.31 kPa
volume refoulé max.:
162 m³/h
longueur du câble:
3 m
nombre de phases:
17.3
courant nominal:
7.5 A
puissance électrique du moteur (P2):
1455 kW
diamètre raccordement côté refoulement:
80 mm
hauteur pompe:
205 mm
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Non
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.


