POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEG.40.09.2.1.603 - 98280831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 10 m³/h
hauteur d’élévation max. - 12.6 m
pression de travail max. - 6 bar
matériau corps de pompe - fonte
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5711492380888
Réf. Sonepar
06879238088
Réf. Fournisseur
98280831
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
10 m³/h
hauteur d’élévation max.:
12.6 m
pression de travail max.:
6 bar
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 20 (GJL-200)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 20 (GJL-200)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
72.57 kPa
volume refoulé max.:
15 m³/h
longueur du câble:
1 m
nombre de phases:
7
courant nominal:
0.9 A
puissance électrique du moteur (P2):
3490 kW
profondeur d’immersion:
48 m
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.


