Non retournablenouveau

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEG.40.09.2.50B 15m - 96076214

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 8.3 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 14.4 m

  • pression de travail max. - 6 bar

  • matériau corps de pompe - fonte

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700396434537

Réf. Sonepar

06879643453

Réf. Fournisseur

96076214

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

débit volumétrique (BEP):

8.3 m³/h

hauteur d’élévation max.:

14.4 m

pression de travail max.:

6 bar

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 20 (GJL-200)

matériau de la turbine/roue de pompe:

fonte

classe de qualité matériau hélice:

fonte GG 20 (GJL-200)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

81.4 kPa

volume refoulé max.:

15 m³/h

longueur du câble:

3 m

nombre de phases:

3

courant nominal:

0.9 A

puissance électrique du moteur (P2):

2860 kW

profondeur d’immersion:

43.566 m

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Oui

SEG.40.09.2.50B 15m

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA