Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEG.40.09.E.EX.2.1.502 - 96878507

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEG.40.09.E.EX.2.1.502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 9 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 14.4 m

  • pression de travail max. - 6 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 1.4 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700312551188

Réf. Sonepar

06879255118

Réf. Fournisseur

96878507

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

débit volumétrique (BEP):

9 m³/h

hauteur d’élévation max.:

14.4 m

pression de travail max.:

6 bar

puissance électrique du moteur (P1):

1.4 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 20 (GJL-200)

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 20 (GJL-200)

matériau de la turbine/roue de pompe:

fonte

classe de qualité matériau hélice:

fonte GG 20 (GJL-200)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

87.26 kPa

volume refoulé max.:

15 m³/h

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

10 m

tension assignée (Ue):

230...230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

8 A

puissance électrique du moteur (P2):

0.9 kW

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

2890 1/min

type de réglage de vitesse:

autre

température moyenne (permanente):

0...40 °C

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 40

diamètre raccordement côté refoulement:

40 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

type de raccordement côté sortie:

EN 1092-2

forme de la plage:

rond

coupant:

Oui

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

sans

diamètre pompe:

216 mm

profondeur d’immersion:

7 m

antidéflagration:

Oui

convient pour montage à sec:

Non

poids:

49.6 kg

avec protection contre la marche à sec:

Oui

Les pompes dilacératrices immergées Grundfos SEG (0,9 à 4 kW) sont conçues pour pomper les eaux usées et les eaux contenant des boues. Équipées d'un broyeur breveté.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA