Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEG.40.12.2.50C 3X230-240V - 96075920

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEG.40.12.2.50C 3X230-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 10 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 20.7 m

  • pression de travail max. - 6 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 1.6 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700395019223

Réf. Sonepar

06879501924

Réf. Fournisseur

96075920

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

débit volumétrique (BEP):

10 m³/h

hauteur d’élévation max.:

20.7 m

pression de travail max.:

6 bar

puissance électrique du moteur (P1):

1.6 kW

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 20 (GJL-200)

matériau de la turbine/roue de pompe:

fonte

classe de qualité matériau hélice:

fonte GG 20 (GJL-200)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

129.41 kPa

volume refoulé max.:

15 m³/h

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

10 m

tension assignée (Ue):

230...240 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

6 A

puissance électrique du moteur (P2):

1.2 kW

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

2750 1/min

type de réglage de vitesse:

autre

température moyenne (permanente):

0...40 °C

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 40

diamètre raccordement côté refoulement:

40 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

PN 6

type de raccordement côté sortie:

EN 1092-2

forme de la plage:

rond

coupant:

Oui

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

sans

diamètre pompe:

216 mm

profondeur d’immersion:

7 m

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Non

poids:

41.4 kg

avec protection contre la marche à sec:

Non

Les pompes dilacératrices immergées Grundfos SEG (0,9 à 4 kW) sont conçues pour pomper les eaux usées et les eaux contenant des boues. Équipées d'un broyeur breveté.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA