POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEG.40.12.EX.2.50B - 96075906

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 10 m³/h
hauteur d’élévation max. - 20.7 m
pression de travail max. - 6 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 1.6 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700394850797
Réf. Sonepar
06879485079
Réf. Fournisseur
96075906
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
10 m³/h
hauteur d’élévation max.:
20.7 m
pression de travail max.:
6 bar
puissance électrique du moteur (P1):
1.6 kW
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 20 (GJL-200)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 20 (GJL-200)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
129.45 kPa
volume refoulé max.:
15 m³/h
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
3 m
tension assignée (Ue):
400...415 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
1.2 A
puissance électrique du moteur (P2):
2750 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
pays de fabrication:
HONGRIE
type de réglage de vitesse:
autre
température moyenne (permanente):
0...40 °C
type raccordement côté sortie:
à bride
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 40
diamètre raccordement côté refoulement:
40 mm
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
PN 6
type de raccordement côté sortie:
EN 1092-2
forme de la plage:
rond
coupant:
Oui
indice de protection (IP):
IP68
circuit de pompe:
sans
diamètre pompe:
216 mm
profondeur d’immersion:
42.8 m
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Oui
poids:
42.8 kg
avec protection contre la marche à sec:
Non
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


