POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEG.40.15.2.50B - 96076220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 10.79 m³/h
hauteur d’élévation max. - 25.8 m
pression de travail max. - 6 bar
matériau corps de pompe - fonte
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700396435046
Réf. Sonepar
06879643504
Réf. Fournisseur
96076220
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
10.79 m³/h
hauteur d’élévation max.:
25.8 m
pression de travail max.:
6 bar
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 20 (GJL-200)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 20 (GJL-200)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
171.62 kPa
volume refoulé max.:
15 m³/h
longueur du câble:
3 m
nombre de phases:
4
courant nominal:
1.5 A
puissance électrique du moteur (P2):
2700 kW
profondeur d’immersion:
45.666 m
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


