POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEG.40.15.2.50B.Z - 99052718
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 10.79 m³/h
hauteur d’élévation max. - 25.8 m
pression de travail max. - 6 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 2.1 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712605849032
Réf. Sonepar
06879584903
Réf. Fournisseur
99052718
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
10.79 m³/h
hauteur d’élévation max.:
25.8 m
pression de travail max.:
6 bar
puissance électrique du moteur (P1):
2.1 kW
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 20 (GJL-200)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 20 (GJL-200)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
171.62 kPa
volume refoulé max.:
15 m³/h
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
3 m
tension assignée (Ue):
400...415 V
nombre de phases:
4
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
1.5 A
puissance électrique du moteur (P2):
2700 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
pays de fabrication:
HONGRIE
type de réglage de vitesse:
autre
température moyenne (permanente):
0...40 °C
type raccordement côté sortie:
à bride
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 40
diamètre raccordement côté refoulement:
40 mm
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
PN 6
type de raccordement côté sortie:
EN 1092-2
forme de la plage:
rond
coupant:
Oui
indice de protection (IP):
IP68
circuit de pompe:
sans
diamètre pompe:
216 mm
profondeur d’immersion:
40 m
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Oui
poids:
40 kg
avec protection contre la marche à sec:
Non
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.


