POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEG.40.15.EX.2.50B - 96075910

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEG.40.15.EX.2.50B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 10.79 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 25.8 m

  • pression de travail max. - 6 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 2.1 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700394850865

Réf. Sonepar

06879485086

Réf. Fournisseur

96075910

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

débit volumétrique (BEP):

10.79 m³/h

hauteur d’élévation max.:

25.8 m

pression de travail max.:

6 bar

puissance électrique du moteur (P1):

2.1 kW

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 20 (GJL-200)

matériau de la turbine/roue de pompe:

fonte

classe de qualité matériau hélice:

fonte GG 20 (GJL-200)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

171.62 kPa

volume refoulé max.:

15 m³/h

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

3 m

tension assignée (Ue):

400...415 V

nombre de phases:

4

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

1.5 A

puissance électrique du moteur (P2):

2700 kW

classe d’isolation selon IEC:

F

pays de fabrication:

HONGRIE

type de réglage de vitesse:

autre

température moyenne (permanente):

0...40 °C

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 40

diamètre raccordement côté refoulement:

40 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

PN 6

type de raccordement côté sortie:

EN 1092-2

forme de la plage:

rond

coupant:

Oui

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

sans

diamètre pompe:

216 mm

profondeur d’immersion:

43.1 m

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Oui

poids:

43.1 kg

avec protection contre la marche à sec:

Non

SEG.40.15.EX.2.50B

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA