POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEG.40.26.2.50C 3X230-240V - 96075922

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 12.05 m³/h
hauteur d’élévation max. - 33.8 m
pression de travail max. - 6 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 3.2 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700395597516
Réf. Sonepar
06879559751
Réf. Fournisseur
96075922
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
12.05 m³/h
hauteur d’élévation max.:
33.8 m
pression de travail max.:
6 bar
puissance électrique du moteur (P1):
3.2 kW
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 20 (GJL-200)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 20 (GJL-200)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
220.59 kPa
volume refoulé max.:
17 m³/h
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
10 m
tension assignée (Ue):
230...240 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
10 A
puissance électrique du moteur (P2):
2.6 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
2870 1/min
type de réglage de vitesse:
autre
température moyenne (permanente):
0...40 °C
type raccordement côté sortie:
à bride
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 40
diamètre raccordement côté refoulement:
40 mm
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
PN 6
type de raccordement côté sortie:
EN 1092-2
forme de la plage:
rond
coupant:
Oui
indice de protection (IP):
IP68
circuit de pompe:
sans
diamètre pompe:
256 mm
profondeur d’immersion:
7 m
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Non
poids:
66.7 kg
avec protection contre la marche à sec:
Non
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


