POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEG.A15.30.2.60H - 98280872

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boitier moteur - fonte
hauteur d’élévation max. - 29.3 m
pression de travail max. - 6 bar
matériau corps de pompe - fonte
classe de qualité corps de pompe - fonte GG 20 (GJL-200)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5711492381465
Réf. Sonepar
06879238146
Réf. Fournisseur
98280872
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
hauteur d’élévation max.:
29.3 m
pression de travail max.:
6 bar
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 20 (GJL-200)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 20 (GJL-200)
volume refoulé max.:
17 m³/h
longueur du câble:
3 m
nombre de phases:
5
courant nominal:
2.2 A
puissance électrique du moteur (P2):
3500 kW
profondeur d’immersion:
46 m
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.


